Muela abrasiva plana de precisión Strato D×T×H (mm)

Número de artículo: 590620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado plano
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimientos abrasivos Rectificado plano
    Símbolo de medio abrasivo A
    Especificación F13A46HH11PV
    Forma 1
    ⌀ de muela D 400 mm
    Anchura de muela T 50 mm
    ⌀ de perforación H 127 mm
    Tipo de producto Muela abrasiva plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 590620
    EAN / GTIN 9003176652968
    Número del fabricante 665296

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con aglomerante de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
    • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.
    • Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.

    Corindón fino sometido a tratamiento especial para el mecanizado de aceros no aleados y poco aleados, sin templar.

    Aplicación:

    Para el rectificado basto (desbastado).

    Especificación:

    F13A46HH11PV

    Nota:

    Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.