Muela abrasiva plana de precisión Strato D×T×H (mm), 350 × 50 × 127

Número de artículo: 590540
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado plano
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Símbolo de medio abrasivo A
Especificación F13A46HH11PV
Forma 1
⌀ de muela D 350 mm
Anchura de muela T 50 mm
⌀ de perforación H 127 mm
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 590540
EAN / GTIN 9003176652944
Número del fabricante 665294

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con aglomerante de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
  • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.
  • Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.

Corindón fino sometido a tratamiento especial para el mecanizado de aceros no aleados y poco aleados, sin templar.

Aplicación:

Para el rectificado basto (desbastado).

Especificación:

F13A46HH11PV

Nota:

Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.