TTG-16E-0.50-ISO IC908 Plaquita de Roscado Exterior con 10 Puntas, Rosca Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6G), para Uso General

Número de artículo: 5903475
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5903475
    EAN / GTIN 7291075348323
    Número del fabricante 5903475
    Número L L23960 1298

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.1 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.06 mm
    • Ancho de corte (CW) 2.1 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 16 mm
    • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 0.5 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra