16ERM 14 BSPT IC808 Plaquita de Roscado Exterior BSPT (British Standard Pipe) B.S.21-1957, Perfil Total

Número de artículo: 5903395
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 5903395
    EAN / GTIN 7291075048285
    Número del fabricante 5903395
    Número L L23960 1106

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.24 mm
    • Thread Form Type (THFT) BSPT55
    • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra