16IRM G 55 IC808 Plaquitas de Roscado Interior, Perfil Parcial 55º, para la Industria General

Número de artículo: 5903376
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5903376
EAN / GTIN 7291075034943
Número del fabricante 5903376
Número L L23960 1081

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 1.75 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 14 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 1.75 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 14 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra