22UIR 5 SAGE IC908 Plaquita con Dientes de Sierra (DIN 513) para Roscado de Interiores, para Grandes Fuerzas En Un Sentido

Número de artículo: 5902856
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5902856
EAN / GTIN 7291075109412
Número del fabricante 5902856
Número L L23960 969

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Thread Form Type (THFT) SAGE
  • Paso de rosca (TP) 5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra