MultiCheck Vernier M 14x1,5 6H

Número de artículo: 590284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Calibre tampón para roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 590284
    EAN / GTIN 4046122527823
    Número del fabricante 590284

    Descripción

    Descripción:

    MultiCheck Vernier M 14x1,5 tolerancia 6H

    Vernier MultiCheck
    Precisión de lectura de 0,1 mm

    - Un solo dispositivo de medición para comprobar tanto el tamaño como la profundidad de la rosca
    - El tiempo del ciclo de medición de la rosca se reduce en un 50%.
    - Se puede medir la profundidad de la rosca hasta 4xD (máx. 80 mm)
    - Aplicación de los calibradores de rosca estándar ligeramente modificada
    Sustitución sencilla de los calibres de tapón desgastados
    - Lectura fiable de la profundidad de la rosca desde el manguito de medición o la lectura digital
    - Versión recubierta a petición

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra