11IL 2.00 ISO IC908 Plaquitas para Roscado Interior, Rosca Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6H), para Mecanizado General

Número de artículo: 5902581
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5902581
EAN / GTIN 7291075057522
Número del fabricante 5902581
Número L L23960 742

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop