16EL 1.50 ISO IC08 Plaquitas para Roscado Exterior, Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6G), para Mecanizado General

Número de artículo: 5902470
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 5902470
    EAN / GTIN 7291075049145
    Número del fabricante 5902470
    Número L L23960 486

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.22 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 1.5 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra