16ERM 13 UN IC908 Plaquitas para Roscado Exterior, UN Americana Perfil Total (UN, UNC, UNF, UNEF), para Mecanizado General

Número de artículo: 5902339
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5902339
EAN / GTIN 7291075051865
Número del fabricante 5902339
Número L L23960 199

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.24 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Hilos por pulgada (TPI) 13 Threads/″