16ER 12 STACME IC908 Plaquitas para Roscado de Exteriores, Stub Acme, Perfil ACME Poco Profundo para Válvulas de Regulación

Número de artículo: 5902301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5902301
EAN / GTIN 7291075050851
Número del fabricante 5902301
Número L L23960 81

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.06 mm
  • Thread Form Type (THFT) STAC29
  • Hilos por pulgada (TPI) 12 Threads/″