16ER 10 ABUT IC908 Plaquita de Roscado Exterior Perfil Buttress Americana para Transmisión de Fuerza en Una Dirección

Número de artículo: 5902263
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5902263
EAN / GTIN 7291075047707
Número del fabricante 5902263
Número L L23960 112

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″