11IR 14 NPTF IC908 Plaquitas para Roscado Interior, Perfil Total - Rosca NPTF (National Pipe Threads), para Tubos de Vapor, Gas y Agua

Número de artículo: 5902241
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5902241
EAN / GTIN 7291075271867
Número del fabricante 5902241
Número L L23960 85

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.04 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″