16EL 16 ABUT IC908 Plaquita de Roscado Exterior Perfil Buttress Americana para Transmisión de Fuerza en Una Dirección

Número de artículo: 5902212
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5902212
EAN / GTIN 7291075047691
Número del fabricante 5902212
Número L L23960 1285

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.09 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″