22IR 5 TR IC908 Plaquitas para Roscas Interiores de Perfil Trapezoidal DIN 103. para Husillos de Avance

Número de artículo: 5902144
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5902144
EAN / GTIN 7291075059366
Número del fabricante 5902144
Número L L23960 1151

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Thread Form Type (THFT) TP30
  • Paso de rosca (TP) 5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra