• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

22IR 4 RND IC908 Plaquita para Roscas Interiores de Perfil Redondo DIN 405 - Industria Extinción Incendios y de Alimentación

Número de artículo: 5902037
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5902037
EAN / GTIN 7291075059076
Número del fabricante 5902037
Número L L23960 1019

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.4 mm
  • Thread Form Type (THFT) RN30
  • Hilos por pulgada (TPI) 4 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas