27IR 4.5 W IC250 Plaquitas para Roscado Interior Whitworth (BSW, BSF, BSP), B.S.84-1956 DIN 259 Clase Media, Perfil Total

Número de artículo: 5902022
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5902022
EAN / GTIN 7291075061062
Número del fabricante 5902022
Número L L23960 990

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.73 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 4.5 Threads/″