16IR AG 60 IC908 Plaquita para Roscado Interior, Perfil Parcial 60º - Industria General

Número de artículo: 5901910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5901910
EAN / GTIN 7291075035346
Número del fabricante 5901910
Número L L23960 807

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 48 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.06 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 48 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″