11IL A 55 IC250 Plaquitas de Roscado Interior, Perfil Parcial 55º, para la Industria General

Número de artículo: 5901619
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5901619
EAN / GTIN 7291075034820
Número del fabricante 5901619
Número L L23960 722

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 1.5 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 48 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 16 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Paso de rosca máximo (TPX) 1.5 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 48 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 16 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra