16IRM 14 W IC908 Plaquitas para Roscado Interior Whitworth (BSW, BSF, BSP), B.S.84-1956 DIN 259 Clase Media, Perfil Total

Número de artículo: 5901577
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5901577
EAN / GTIN 7291075060942
Número del fabricante 5901577
Número L L23960 698

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.21 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″