16ER AG 60 IC508 Plaquita de Roscado de Exteriores, Perfil Parcial 60º, para Mecánica General

Número de artículo: 5901417
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5901417
EAN / GTIN 7291075047134
Número del fabricante 5901417
Número L L23960 617

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 48 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 48 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″