08IR 19 BSPT IC228 Plaquita de Roscado Interior BSPT (British Standard Pipe) B.S.21-1957, Perfil Total, para Tubos de Vapor, Gas y Agua

Número de artículo: 5901386
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5901386
EAN / GTIN 7291075036435
Número del fabricante 5901386
Número L L23960 576

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.18 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″