08IR 18 NPTF IC228 Plaquitas para Roscado Interior, Perfil Total - Rosca NPTF (National Pipe Threads), para Tubos de Vapor, Gas y Agua

Número de artículo: 5901385
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 5901385
    EAN / GTIN 7291075271850
    Número del fabricante 5901385
    Número L L23960 573

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.04 mm
    • Thread Form Type (THFT) NPTF60
    • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra