08IL A 55 IC228 Plaquitas de Roscado Interior, Perfil Parcial 55º, para la Industria General

Número de artículo: 5901356
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 5901356
    EAN / GTIN 7291075034806
    Número del fabricante 5901356
    Número L L23960 549

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 1.5 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 48 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 16 Threads/″

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.08 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP55
    • Paso de rosca máximo (TPX) 1.5 mm
    • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm
    • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 48 Threads/″
    • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 16 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra