Cuadradillos Dimensión 1/2 ″ x 1/2 ″

Número de artículo: 59010007
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
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
Tipo de producto Inserto cuadrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 59010007
EAN / GTIN 4018754035373
Número del fabricante 59010007
Número L L60010 799

Descripción

Descripción:

  • Hace que el trinquete de llave escalonada 13142 también sea adecuado para insertos de llave de vaso

Característica:

  • Escuadra de arrastre exterior (pulg.): 1/2″
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • para no.: 721/30, 721/30 Quick
  • Gr.: 7
  • Longitud [mm): 44,3 mm
  • Peso: 52 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra