Kit de montaje protección infecciones

Número de artículo: 5901
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Sistema de tabiques

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5901
EAN / GTIN 4017976559018
Número del fabricante 5901

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Marco de protección contra infecciones como kit de sujeción para muchos dispositivos de transporte de fetra. La estructura del marco es de tubo de acero atornillado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Película de PVC transparente como barrera contra las infecciones por gotitas, por ejemplo, del coronavirus. Autoensamblado simple por medio de abrazaderas de plástico, también reequipables. Altura ajustable, por ejemplo, para crear un paso a través.

Característica:

Longitud total (mm): 1060
Profundidad total (mm): 49
Altura total (mm): 1410
Color: azul brillante
Nota: Altura de construcción: 1110 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra