Multicheck Graduation M 7 6H

Número de artículo: 590071
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 590071
EAN / GTIN 4046122509546
Número del fabricante 590071

Descripción

Descripción:

Multicheck Graduation M 7 tolerancia 6H

Escala MultiCheck
Precisión de lectura de 0,5 mm

- Un solo dispositivo de medición para comprobar tanto el tamaño como la profundidad de la rosca
- El tiempo del ciclo de medición de la rosca se reduce en un 50%.
- Se puede medir la profundidad de la rosca hasta 4xD (máx. 80 mm)
- Aplicación de los calibradores de rosca estándar ligeramente modificada
Sustitución sencilla de los calibres de tapón desgastados
- Lectura fiable de la profundidad de la rosca desde el manguito de medición o la lectura digital
- Versión recubierta a petición

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra