LLAVE ESTRELLA RECTA 6X7MM

Número de artículo: 59.6X7
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 59.6X7
EAN / GTIN 3148511138502
Número del fabricante 59.6X7
Número L L60130 7982

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Llaves rectas de doble anillo: cabezas delgadas y mango corto para trabajar en espacios reducidos
  • cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 6X7
  • B x B1 [mm]: 10,8 x 12,0
  • E [mm]: 5,0
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 120
  • [g]: 10