LLAVE ESTRELLA RECTA 27X29MM

Número de artículo: 59.27X29
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 59.27X29
EAN / GTIN 3148511139509
Número del fabricante 59.27X29
Número L L60130 6826

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Llaves rectas de doble anillo: cabezas delgadas y mango corto para trabajar en espacios reducidos
  • cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 27X29
  • B x B1 [mm]: 39,2 x 43,6
  • E [mm]: 12,6
  • B [mm]: 285
  • L [mm]: 315
  • [g]: 270