LLAVE ESTRELLA RECTA 14X15MM

Número de artículo: 59.14X15
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 59.14X15
    EAN / GTIN 3148511138908
    Número del fabricante 59.14X15
    Número L L60130 6912

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Llaves rectas de doble anillo: cabezas delgadas y mango corto para trabajar en espacios reducidos
    • cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
    • acabado cromado y satinado

    Característica:

    • A [mm]: 14X15
    • B x B1 [mm]: 21,2 x 24,4
    • E [mm]: 7,9
    • B [mm]: 157
    • L [mm]: 185
    • [g]: 50