LLAVE ESTRELLA RECTA 12X13MM

Número de artículo: 59.12X13
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 59.12X13
EAN / GTIN 3148511138809
Número del fabricante 59.12X13
Número L L60130 6911

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Llaves rectas de doble anillo: cabezas delgadas y mango corto para trabajar en espacios reducidos
  • cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 12X13
  • B x B1 [mm]: 19,8 x 21,2
  • E [mm]: 7,2
  • B [mm]: 143
  • L [mm]: 165
  • [g]: 40