Vástago de asiento, Tipo: 210S

Número de artículo: 589305 210S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.831 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma del mango de 6 caras
Ancho de llave vástago 11 mm
adecuado para ⌀ de corona perforada 32 mm - 210 mm
Tipo de producto Vástago de asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 589305 210S
EAN / GTIN 4067263122043
Número del fabricante 589305 210S

Descripción

Ejecución:

Vástago de asiento estándar con elevada fuerza de apriete.

Volumen de suministro:

Incluida broca de centrar HSS.

Nota:

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.° 342220 tam.16/16 y el correspondiente mango enchufable.
Para asiento MK2, por ejemplo, mango enchufable n.° 342500 tam. 2/16.