Hojas de sierra de sable 6108RCT

Número de artículo: 588745 6108RCT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Fundición
  • Grosor chapa (chapa perforada): 4-12
  • Perfil metálico (abierto): < 150
  • Tipo de corte: Corte recto rápido (basto)

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HM
Paso de dientes 3,1 mm
Longitud hoja 152 mm
Denominación 6108RCT
Optimizado para material de trabajo INOX; Fundición
Grosor chapa (chapa perforada) 4-12 mm
Perfil metálico (abierto) < 150 mm
Tipo de corte Corte recto rápido (basto)
Número de hojas 1
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588745 6108RCT
EAN / GTIN 885363190311
Número del fabricante 2014220

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de sable de metal duro solados con láser CT™ garantizan un rendimiento de corte elevado y una larga vida útil.

Aplicación:

Para el mecanizado de INOX y hierro fundido.