Juego de hojas de sierra de sable 641HM-E

Número de artículo: 588715 641HM-E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Materiales para construcción en seco
  • Grosor material (materiales para construcción en seco): < 100
  • Tipo de corte: Corte recto fino; Corte curvado fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra MD
Paso de dientes 4,3 mm
Longitud hoja 150 mm
Denominación 641HM
Uso _641HM
Optimizado para material de trabajo Materiales para construcción en seco
Grosor material (materiales para construcción en seco) < 100 mm
Tipo de corte Corte recto fino; Corte curvado fino
Número de hojas 1
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588715 641HM-E
EAN / GTIN 4059952534978
Número del fabricante 2608900407

Descripción

Ejecución:

Dientes dotados de metal duro para hormigón poroso, ladrillo (rojo), cemento de fibras y materiales abrasivos.

Volumen de suministro:

2 piezas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra