Juego de hojas de sierra de sable 922VF

Número de artículo: 588615 922VF
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (1,56 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera con metal
  • Grosor placa (madera con inclusiones de metal): < 100
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 1,8 + 2,6 mm
Longitud hoja 150 mm
Denominación 922VF
Uso _922VF
Optimizado para material de trabajo Madera con metal
Grosor placa (madera con inclusiones de metal) < 100 mm
Máquina de accionamiento Sierra de sable
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588615 922VF
EAN / GTIN 4067263119227
Número del fabricante 588615 922VF

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra bimetálicas con dentado variado para serrar madera.

Volumen de suministro:

25 piezas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra