Juego hojas de sierra de calar T102H

Número de artículo: 588525 T102H
Establecer precio 5 Unidad (1,88 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Policloruro de vinilo (PVC), poliamida (PA), poliestireno (PS)
  • Grosor placa (plástico): 3-30
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HCS
Paso de dientes 2,3 mm
Longitud hoja 100 mm
Denominación T102H
Uso _T102H
Optimizado para material de trabajo Policloruro de vinilo (PVC), poliamida (PA), poliestireno (PS)
Grosor placa (plástico) 3-30 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588525 T102H
EAN / GTIN 3165140691505
Número del fabricante 2608667446

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar con una forma geométrica del diente optimizada para cortes limpios en plástico. Asiento mango con un saliente.
Para policloruro de vinilo (PVC), poliamida (PA) y poliestireno (PS), sin formación de virutas continuas.

Volumen de suministro:

5 piezas