Juego hojas de sierra de calar T144D

Número de artículo: 588425 T144D
Establecer precio 25 Unidad (0,91 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
242 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera
  • Grosor placa (madera blanda): 5-50
  • Tipo de corte: Corte recto rápido (basto); Corte en profundo

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HCS
Paso de dientes 4 − 5,2 mm
Longitud hoja 100 mm
Denominación T144D
Uso _T144D
Optimizado para material de trabajo Madera
Grosor placa (madera blanda) 5-50 mm
Tipo de corte Corte recto rápido (basto); Corte en profundo
Número de hojas 25
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588425 T144D
EAN / GTIN 4045197726728
Número del fabricante 588425 T144D

Tablas de Aplicación

Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
Ti
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar con dientes rectificados y afilados para el aserrado preciso en madera. Asiento mango con un saliente.
El dentado progresivo combina un fácil inicio de aserrado y un rápido avance del trabajo.
El dentado progresivo combina un fácil inicio de aserrado y un rápido avance del trabajo.

Volumen de suministro:

25 piezas