Juego hojas de sierra de calar T101AO

Número de artículo: 588420 T101AO
Establecer precio 5 Unidad (1,07 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
246 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera
  • Grosor placa (recubierta de madera): 1,5-15
  • Tipo de corte: Corte curvado fino; corte sin fisuras por ambos lados

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HCS
Paso de dientes 1,4 mm
Longitud hoja 83 mm
Denominación T101AO
Uso _T101AO
Optimizado para material de trabajo Madera
Grosor placa (recubierta de madera) 1,5-15 mm
Tipo de corte Corte curvado fino; corte sin fisuras por ambos lados
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588420 T101AO
EAN / GTIN 4045197726803
Número del fabricante 588420 T101AO

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar con dientes rectificados y afilados para el aserrado preciso en madera. Asiento mango con un saliente.
Hoja de sierra estrecha, dentada en punta. Ideal para corte de contornos en placas laminadas por ambos lados.

Volumen de suministro:

5 piezas