{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | HSS | |
Paso de dientes | 2,0 mm | |
Longitud hoja | 132 mm | |
Denominación | T318B | |
Uso | _T318B | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Grosor chapa (chapa maciza) | 2,5-6 mm | |
Perfil metálico (cerrado) | < 65 mm | |
Tipo de corte | Corte en profundo | |
Número de hojas | 5 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de calar |
Número de artículo | 588415 T318B | |
EAN / GTIN | 4067263119142 | |
Número del fabricante | 588415 T318B |