Juego hojas de sierra de calar T118A

Número de artículo: 588410 T118A
Establecer precio 25 Unidad (1,25 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
188 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Grosor chapa (chapa maciza): 1-3
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material hoja de sierra HSS
    Paso de dientes 1,1 − 1,5 mm
    Longitud hoja 92 mm
    Denominación T118A
    Uso _T118A
    Optimizado para material de trabajo Acero
    Grosor chapa (chapa maciza) 1-3 mm
    Tipo de corte Corte recto fino
    Número de hojas 25
    Tipo de producto Hoja de sierra de calar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 588410 T118A
    EAN / GTIN 4045197636768
    Número del fabricante 588410 T118A

    Descripción

    Ejecución:

    Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.
    El dentado progresivo combina un fácil inicio del serrado (sin flotamiento en chapas delgadas) y un el elevado rendimiento en el arranque de viruta.

    Volumen de suministro:

    25 piezas