Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Acero tubular y perfilado soldado, estructura atornillada, con recubrimiento en polvo, azul RAL 5007. Superficie de la mesa con panel de sándwich de 20 mm de espesor, superficie de haya. 2 armarios de acero (Anch. x Alt. x Prof.: 500 x 600 x 600 mm) con puerta abatible, 1 fijo y 2 estantes ajustables. Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul, RAL 5007. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos lisos. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante 50 kg. Capacidad de carga por estante en el armario 30 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 150
Longitud de la superficie útil (mm): 1120
Ancho de la superficie útil (mm): 650
Alturas de los pisos (mm): 910
Capacidad portante del piso (kg): 30
Ancho total (mm): 1120
Altura total (mm): 910
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3