Mesa con ruedas

Número de artículo: 5866
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5866
EAN / GTIN 4017976058665
Número del fabricante 5866
Número L L90070 206

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Acero tubular y perfilado soldado, estructura atornillada, con recubrimiento en polvo, azul RAL 5007. Superficie de la mesa con panel de sándwich de 20 mm de espesor, superficie de haya. 1 armario de acero con cerradura (Anch. x Alt. x Prof.: 500 x 600 x 600 mm) con puerta abatible, 1 estante fijo. Recubrimiento en polvo, cuerpo gris RAL 7035, frente azul RAL 5007. 1 cajón para el teclado con cerradura con extensión total y soporte para el ratón extraíble. Conductos de cables en el tablero de la mesa. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos lisos. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante 50 kg. Capacidad de carga por estante en los armarios 30 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 150
Longitud de la superficie útil (mm): 1120
Ancho de la superficie útil (mm): 650
Alturas de los pisos (mm): 300, 910
Capacidad portante del piso (kg): 50
Ancho total (mm): 1120
Altura total (mm): 910
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra