Mesa con ruedas

Número de artículo: 5864
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5864
    EAN / GTIN 4017976058641
    Número del fabricante 5864
    Número L L90080 700

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Acero tubular y perfilado soldado, estructura atornillada, con recubrimiento en polvo, azul RAL 5007. Superficie de la mesa con panel de sándwich de 20 mm de espesor, superficie de haya. Se pueden atornillar dos estantes de forma variable en la rejilla. 1 armario de acero (Anch. x Alt. x Prof.: 500 x 600 x 600 mm) con puerta abatible, 1 estante fijo y 2 ajustables. Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul, RAL 5007. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos lisos. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante 50 kg. Capacidad de carga por estante en el armario 30 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 150
    Longitud de la superficie útil (mm): 1120
    Ancho de la superficie útil (mm): 650
    Alturas de los pisos (mm): 300, 670, 910
    Capacidad portante del piso (kg): 50
    Ancho total (mm): 1120
    Altura total (mm): 910
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra