Herramienta de inserción OPEN-RING. Soporte de herramienta SW.5 / 8 ″ 9x12 mm

Número de artículo: 58631036
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
Tipo de producto Herramienta insertable de anillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58631036
EAN / GTIN 4018754035298
Número del fabricante 58631036
Número L L60010 2424

Descripción

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con mandril cuadrado
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 13 mm
  • S: 17,5 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
  • W: 12,7 mm
  • Peso: 61 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 5/8 ″
  • Anchura mm (b): 30,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra