Herramienta de complemento de anillo SW.1 1/16 1) ″ Soporte de herramienta 24,5x28 mm

Número de artículo: 58628050
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
Tipo de producto Herramienta insertable de anillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58628050
EAN / GTIN 4018754121380
Número del fabricante 58628050
Número L L60010 4027

Descripción

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con montaje para herramientas de fijación
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 14 mm
  • S: 95 mm
  • Tamaño accionamiento hexágono [cuadrado exterior: 24,5x28 mm
  • Peso: 608 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 1/16 1) ″
  • Anchura mm (b): 40,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra