Herramienta de complemento de anillo Soporte de herramienta SW 13 mm 9x12 mm

Número de artículo: 58620013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Herramienta insertable de anillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58620013
EAN / GTIN 4018754141333
Número del fabricante 58620013
Número L L60010 4852

Descripción

Descripción:

  • HPQ® acero de alto rendimiento, bruñido
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • Altura mm (h): 9,2 mm
  • S: 45 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
  • Peso: 60 g
  • Anchura entre planos [mm]: 13 mm
  • Anchura mm (b): 19,3 mm