Piedra para gubias Con aglomerante cerámico 45 x 10 / 3 l 100

Número de artículo: 586
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Pieza acabado de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 586
    EAN / GTIN 9003170005869
    Número del fabricante 586
    Número L L50140 1152

    Descripción

    Descripción:

    Los cinceles huecos de cerámica se utilizan preferiblemente para eliminar herramientas de dientes estrechos. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente. Debido a la forma cónica, es posible que deburr y rectificado hasta la base del diente.

    Característica:

    • Forma: 90HM PIEDRA PARA GUBIAS
    • Tamaño del grano: 240
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Especificación: CMITTEL
    • Dimensión (W x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
    • Diámetro: 45 mm
    • Grosor: 10 mm
    • Agujero: 100 mm

    Ventaja:

    • Aplicación individual
    • Mejores resultados
    • Surtido amplio

    Aplicación:

    • Para quitar herramientas apretadas-dentadas

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra