Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo fino 250 mm

Número de artículo: 584055 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ hoja D 250 mm
⌀ de perforación 30 mm
Agujeros de arrastre número/⌀/distancia al centro 2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm
Cantidad de dientes 60
Anchura de corte B 3,2 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 584055 250
EAN / GTIN 4045197220820
Número del fabricante 584055 250

Descripción

Ejecución:

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.
Tipo KW para tableros de madera, materiales chapados de madera noble y

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.