Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo grueso 250 mm

Número de artículo: 584015 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ hoja D 250 mm
    ⌀ de perforación 30 mm
    Agujeros de arrastre número/⌀/distancia al centro 2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm
    Cantidad de dientes 24
    Anchura de corte B 3,2 mm
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 584015 250
    EAN / GTIN 4045197220707
    Número del fabricante 584015 250

    Descripción

    Ejecución:

    Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

    Aplicación:

    Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.
    Tipo LWZ para cortes longitudinales y transversales en todas las maderas naturales y todos los tableros de materias derivadas de la madera.

    Nota:

    Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.