Ejecución:
desmontado
Descripción:
Acero tubular y perfilado soldado, estructura atornillada, con recubrimiento en polvo, azul RAL 5007. Superficie de escritura en panel derivado de madera 1100 x 589 mm, con listón de tope, 2 estantes y 1 armario de acero con puerta con bisagra, 1 estante fijo y 2 estantes móviles en el armario. Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. Capacidad de carga por estante 50 kg, capacidad de carga por estante en el armario 30 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos lisos. 2 piezas con cerradura. Además, está equipado con el panel de protección contra infecciones 5942, el soporte de desinfectante 1393-B0500 (para la botella de Bode de 500 ml) y el soporte para la botella de aerosol 1391. Accesorios: no incluidos en el suministro
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 100
Altura de impresión (mm): 1100/1195
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Ancho total (mm): 1105
Profundidad total (mm): 659
Altura total (mm): 2305
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3